Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Yellow UTP Cab - UTPSP1.5MYLY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Yellow UTP Cab

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 4.9 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Cordon de brassage en cuivre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983168897

Réf. Sonepar

00156316889

Réf. Fournisseur

UTPSP1.5MYLY

Marque

Panduit

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

4.9 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

jaune

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

valeur NVP:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6, Yellow UTP Cab

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement cat 6 UTP TX6™ PLUS se compose d'un câble CM toronné à paires torsadées non blindées 24 AWG avec des prises modulaires aux performances améliorées. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. La fine gaine de décharge de traction du cordon de raccordement permet un accès facile dans les applications à haute densité. Cordon de 1,5 m de long, de coloris jaune.