Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6, Yellow UTP Cab - UTPSP30MYLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - U/UTP
longueur - 9.14 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cordon patch UTP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983324095
Réf. Sonepar
00156332409
Réf. Fournisseur
UTPSP30MYLY
Marque
Panduit
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
longueur:
9.14 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
jaune
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
24
brochage:
1:1


