Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Black S/FTP C - STP6X18MBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Black S/FTP C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 18 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983473168

Réf. Sonepar

00156005968

Réf. Fournisseur

STP6X18MBL

Marque

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

S/FTP

longueur:

18 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

Copper Patch Cord, Cat 6A, Black S/FTP C