Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Blue, UTP, LS - UTP6AL1MBU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - U/UTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983648603
Réf. Sonepar
00156004748
Réf. Fournisseur
UTP6AL1MBU
Marque
Panduit
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
U/UTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement UTP 10 GbE TX6A™ se compose d'un câble LSZH plein à paires torsadées non blindées 24 AWG avec des prises modulaires aux performances améliorées. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. La fine gaine de décharge de traction du cordon de raccordement permet un accès facile dans les applications à haute densité. Cordon de raccordement de 1 mètre de long, disponible en bleu.


