Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Blue, UTP, LS - UTP6AL7MBU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - U/UTP
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage - injecté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983650194
Réf. Sonepar
00156004882
Réf. Fournisseur
UTP6AL7MBU
Marque
Panduit
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
U/UTP
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
brochage:
1:1


