Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Intl Gray S/F - STP6X1.5MIG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Intl Gray S/F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 4.9 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983707126

Réf. Sonepar

00156370712

Réf. Fournisseur

STP6X1.5MIG

Marque

Panduit

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

4.9 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

valeur NVP:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6A, Intl Gray S/F

Les Atouts de l'article:

Le cordon protégé Cat 6A TX6A™ est composé d'un câble à paires torsadées blindées toronné ou plein 26 AWG CM/LSZH avec prises modulaires haute performance. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. La fine gaine de décharge de traction du cordon de raccordement permet un accès facile dans les applications à haute densité. Le cordon de raccordement mesure 1,5 mètres de long et présente un coloris gris international.