Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Off White, UT - UTP6AL1M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - U/UTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983647804
Réf. Sonepar
00156004746
Réf. Fournisseur
UTP6AL1M
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
U/UTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
blanc
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement UTP 10 GbE TX6A™ se compose d'un câble LSZH plein à paires torsadées non blindées 24 AWG avec des prises modulaires aux performances améliorées. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. La fine gaine de décharge de traction du cordon de raccordement permet un accès facile dans les applications à haute densité. Cordon de 1 mètre de long, de coloris blanc cassé.