Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Off White, UT - UTP6AL2M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983647828

Réf. Sonepar

00156004781

Réf. Fournisseur

UTP6AL2M

Marque

Panduit

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

U/UTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

Copper Patch Cord, Cat 6A, Off White, UT

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement UTP 10 GbE TX6A™ se compose d'un câble LSZH plein à paires torsadées non blindées 24 AWG avec des prises modulaires aux performances améliorées. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. La fine gaine de décharge de traction du cordon de raccordement permet un accès facile dans les applications à haute densité. Cordon de raccordement de 2 mètres de long, disponible en blanc cassé.