Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Off White, UT - UTP6AL7M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - U/UTP
longueur - 7 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983647958
Réf. Sonepar
00156004880
Réf. Fournisseur
UTP6AL7M
Marque
Panduit
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
U/UTP
longueur:
7 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
blanc
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
23
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement LSZH, UTP, catégorie 6A, 10 Gb/s, avec prises modulaires TX6A™ 10Gig™ à chaque extrémité.



