Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Orange S/FTP - STP6X1.5MOR

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Orange S/FTP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 1.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Cordon de raccordement cuivre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983717224

Réf. Sonepar

00156371722

Réf. Fournisseur

STP6X1.5MOR

Marque

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

S/FTP

longueur:

1.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

orange

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

Copper Patch Cord, Cat 6A, Orange S/FTP

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement S/FTP, catégorie 6A, 10 Gb/s, avec prises modulaires TX6A™ 10Gig™ sur chaque extrémité. Orange, 1,5 mètre.