Panduit - Copper Patch Cord, Cat 6A, Red S/FTP Cab - STP6X50MRD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- catégorie - 6A (TIA) 
- type de câble - S/FTP 
- longueur - 50 m 
- type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8) 
- type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
0074983473434
Réf. Sonepar
00156006013
Réf. Fournisseur
STP6X50MRD
Marque
Panduit
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
S/FTP
longueur:
50 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
rouge
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
26
brochage:
1:1


