fin de vie

Panduit - Copper Patch Cord, Cat5e, Intl Gray STP - STPCH14MBBU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Patch Cord, Cat5e, Intl Gray STP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - F/UTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 14 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0074983634910

Réf. Sonepar

00156363491

Réf. Fournisseur

STPCH14MBBU

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble:

F/UTP

catégorie:

5E

longueur:

14 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

sans halogène:

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

Copper Patch Cord, Cat5e, Intl Gray STP