Panduit - Copper Patch Cord, PanView, UTP, Cat 6A - PVUTP6X10MBRD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
EAN
0074983010639
Réf. Sonepar
00156301063
Réf. Fournisseur
PVUTP6X10MBRD
Marque
Panduit
Copper Patch Cord, PanView, UTP, Cat 6A
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement en cuivre Panview IQ™ Cat 6a fait partie du système Panview IQ™, qui permet une surveillance intelligente dans les centres de données et locaux télécom. Le cordon de raccordement comprend une prise modulaire UTP à performance étendue à chaque extrémité, mesure 10 mètres de long et est de coloris rouge.
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement en cuivre Panview IQ™ Cat 6a fait partie du système Panview IQ™, qui permet une surveillance intelligente dans les centres de données et locaux télécom. Le cordon de raccordement comprend une prise modulaire UTP à performance étendue à chaque extrémité, mesure 10 mètres de long et est de coloris rouge.