Panduit - Copper QN Trunk,Cat6A,S/FTP,LSZH,WH,Cass - QHLWCCL0001M030

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper QN Trunk,Cat6A,S/FTP,LSZH,WH,Cass

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 30 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056795044

Réf. Sonepar

00156679504

Réf. Fournisseur

QHLWCCL0001M030

Marque

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

S/FTP

longueur:

30 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

23

brochage:

1:1

Copper QN Trunk,Cat6A,S/FTP,LSZH,WH,Cass

Les Atouts de l'article:

Le câble Trunk en cuivre QuickNet™ est fabriqué à partir d'un câble en cuivre S/FTP catégorie 6A à faible émission de fumée sans halogène (LSZH). Il possède une cassette avec gaines noires sur chaque extrémité et mesure 30 mètres de long.