Panduit - Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZ - STP28X10MBU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - F/UTP
longueur - 10 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983002849
Réf. Sonepar
00156300284
Réf. Fournisseur
STP28X10MBU
Marque
Panduit
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
F/UTP
longueur:
10 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
28
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Le cordon protégé Cat 6A TX6A-28™ est composé d'un câble à paires torsadées blindées toronné ou plein 28 AWG CM/LSZH avec prises modulaires haute performance. L'utilisation d'un câble 28 AWG assure un diamètre réduit du cordon de raccordement, ce qui le rend facile à installer et à manipuler. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Cordon de 10 m de long, 4,7 mm de diamètre nominal et de coloris bleu.


