Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Cord Clip, Adh., .50"(12.7mm) Bundle, GR - A2C50-A-C8

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cord Clip, Adh., .50"(12.7mm) Bundle, GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12.7 mm

  • diamètre - 12.7...12.7 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983580934

Réf. Sonepar

00156058093

Réf. Fournisseur

A2C50-A-C8

Marque

Panduit

diamètre nominal:

12.7 mm

diamètre:

12.7...12.7 mm

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

Cord Clip, Adh., .50"(12.7mm) Bundle, GR

Les Atouts de l'article:

Clip "A2C" adhésif, faisceau de 0,50" (12,7 mm), gris clair.