Panduit - Cord Clip, Metal Adh., .62" (15.8mm) Bun - MACC62-A-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 15.7 mm
diamètre - 15.7...15.7 mm
modèle - unilobé
matériau - acier
type de fixation - collage
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983775835
Réf. Sonepar
00156377583
Réf. Fournisseur
MACC62-A-D
Marque
Panduit
diamètre nominal:
15.7 mm
diamètre:
15.7...15.7 mm
modèle:
unilobé
matériau:
acier
type de fixation:
collage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir





