Panduit - Cordon Brassage Cuivre CAT 6 Performance - UTP28SP1MGR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - U/UTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983656691
Réf. Sonepar
00156004571
Réf. Fournisseur
UTP28SP1MGR
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
vert
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
28
brochage:
1:1
valeur NVP:
0 %
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement cat 6 UTP TX6-28™ se compose d'un câble CM/LSZH toronné à paires torsadées non blindées 28 AWG avec des prises modulaires aux performances améliorées. L'utilisation d'un câble 28 AWG assure un diamètre réduit du cordon de raccordement, ce qui le rend facile à installer et à manipuler. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Le cordon de raccordement mesure 1 m de long, 3,8 mm de diamètre nominal et présente un coloris vert.