Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Cordon Brassage Cuivre CAT 6 Performance - UTP28SP2.5MOR

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cordon Brassage Cuivre CAT 6 Performance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 2.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - orange

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983657070

Réf. Sonepar

00156004596

Réf. Fournisseur

UTP28SP2.5MOR

Marque

Panduit

type de câble:

U/UTP

longueur:

2.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

orange

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

Cordon Brassage Cuivre CAT 6 Performance