Panduit - Cordon brassage Cuivre, Cat 6A, Gris ntl S/F - STP6X0.5MIG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - S/FTP
longueur - 0.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cordon de brassage en cuivre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983706709
Réf. Sonepar
00156370670
Réf. Fournisseur
STP6X0.5MIG
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
6
type de câble:
S/FTP
longueur:
0.5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
26
brochage:
1:1
valeur NVP:
0 %
Les Atouts de l'article:
Le cordon protégé Cat 6A TX6A™ est composé d'un câble à paires torsadées blindées toronné ou plein 26 AWG CM/LSZH avec prises modulaires haute performance. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. La fine gaine de décharge de traction du cordon de raccordement permet un accès facile dans les applications à haute densité. Le cordon de raccordement mesure 0,5 mètres de long et présente un coloris gris international.