Panduit - Cordon Brassage Fibre OS2 1 900um No - F91BN1NNNSNM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cordon Brassage Fibre OS2 1 900um No

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • longueur - 1 m

  • type de câble - Breakout

  • type de fibre - monomode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Cordon de raccordement en fibre optique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983921874

Réf. Sonepar

00156392187

Réf. Fournisseur

F91BN1NNNSNM001

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

longueur:

1 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.9 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

Cordon Brassage Fibre OS2 1 900um No

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement simplex est un cordon pour fibre avec tampon OS2 de 900 µm sans gaine de câble. Il présente un connecteur LC vers pigtail, dispose d'une perte d'insertion standard et mesure 1 mètre de long.