Panduit - Corner Wiring Duct Base , 4-inch wiring - CWD4WH6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 115.7 mm 
- largeur - 135.3 mm 
- longueur - 1828.8 mm 
- couleur - blanc 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983653171
Réf. Sonepar
00156000190
Réf. Fournisseur
CWD4WH6
Marque
Panduit
hauteur:
115.7 mm
largeur:
135.3 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage d'angle PanelMax„¢, largeur 5,33 x hauteur 4,58, largeur de la fente 0,2 (5,0 mm), blanc.


