Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Corr. Loom Tubing Slit, 1.50" (38.1mm) x - CLT150F-D4F

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Corr. Loom Tubing Slit, 1.50" (38.1mm) x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 44.6 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • couleur - autre

  • diamètre intérieur - 44.6 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056814851

Réf. Sonepar

00156681485

Réf. Fournisseur

CLT150F-D4F

Marque

Panduit

diamètre externe:

44.6 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

couleur:

autre

diamètre intérieur:

44.6 mm

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

38.1 mm

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Oui

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Corr. Loom Tubing Slit, 1.50" (38.1mm) x