Panduit - Corr. Loom Tubing Slit, 1.50" (38.1mm) x - CLT150F-X4F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 44.6 mm
matériau - polyéthylène (PE)
couleur - autre
diamètre intérieur - 44.6 mm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056814868
Réf. Sonepar
00156681486
Réf. Fournisseur
CLT150F-X4F
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre externe:
44.6 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
couleur:
autre
diamètre intérieur:
44.6 mm
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
38.1 mm
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
température d'utilisation:
-40...50 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Non
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Oui
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non