Panduit - Corr. Loom Tubing Solid, .75" (19.1mm) x - CLTS75F-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 23.9 mm
matériau - polyéthylène (PE)
couleur - noir
diamètre intérieur - 19.5 mm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine annelée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983622535
Réf. Sonepar
00156062253
Réf. Fournisseur
CLTS75F-C
Marque
Panduit
diamètre externe:
23.9 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
couleur:
noir
diamètre intérieur:
19.5 mm
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
19.1 mm
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
résistance à la compression:
0 N
température d'utilisation:
0...0 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
rayon de courbure, statique:
0 mm
rayon de courbure, dynamique:
0 mm
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
0 N
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine annelée à paroi solide CLTS75F-C protège les câbles des impacts et de l'abrasion. Cet élément est fixé par des colliers de serrage de type poussoir, de l'adhésif ou des embases de type poussoir. Cet élément convient pour les applications intérieures. Indice d'inflammabilité UL94-HB et température maximale de 50 °C. En polyéthylène. Diamètre intérieur : 19,5 mm. Coloris noir. 1 unité par package.


