Panduit - Corrugated Loom Tubing, ID 1.1" (29mm) x - CLT100PUV-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 34.49 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - noir
diamètre intérieur - 29.01 mm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056852440
Réf. Sonepar
00156685244
Réf. Fournisseur
CLT100PUV-0
Marque
Panduit
diamètre externe:
34.49 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
noir
diamètre intérieur:
29.01 mm
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
25.4 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
température d'utilisation:
-40...85 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, dynamique:
29 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Oui
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine annelée à paroi fendue CLT100PUV-0 protège les câbles des impacts et de l'abrasion. Cet élément est doté d'une fente pour une installation facile dans un faisceau de fils ou un ensemble de faisceaux préassemblés, ce qui augmente la productivité. Cet élément est fixé par des colliers de serrage et des accessoires. Pour les applications extérieures. Résistant aux UV, indice d'inflammabilité UL94-HB et température maximale de 85 °C. Polypropylène. 1,00" (25,4 mm) x 2329' (710 m). Diamètre intérieur : 29,01 mm. Coloris noir. 1 unité par package.




