Panduit - Corrugated Tubing Holder Push Mount With - CTH62U17-C30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Corrugated Tubing Holder Push Mount With

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 17 mm

  • diamètre - 21.2...21.2 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983453245

Réf. Sonepar

00156000807

Réf. Fournisseur

CTH62U17-C30

Marque

Panduit

diamètre nominal:

17 mm

diamètre:

21.2...21.2 mm

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Corrugated Tubing Holder Push Mount With

Les Atouts de l'article:

Fixation par ancrage support de gaine annelée avec parapluie, diamètre nominal 0,62" (17mm).