Panduit - Corrugated Tubing Holder Push Mount With - CTH87U22-C30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Corrugated Tubing Holder Push Mount With

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 22 mm

  • diamètre - 25.4...25.4 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983453252

Réf. Sonepar

00156000808

Réf. Fournisseur

CTH87U22-C30

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

22 mm

diamètre:

25.4...25.4 mm

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Corrugated Tubing Holder Push Mount With

Les Atouts de l'article:

Fixation par ancrage support de gaine annelée avec parapluie, diamètre nominal 0,87" (22 mm).