Panduit - Corrugated Tubing Holder Push Mount With - CTH35U08-C30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 8.5 mm
diamètre - 11.7...11.7 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983456796
Réf. Sonepar
00156045679
Réf. Fournisseur
CTH35U08-C30
Marque
Panduit
diamètre nominal:
8.5 mm
diamètre:
11.7...11.7 mm
modèle:
unilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Fixation par ancrage support de gaine annelée avec parapluie, diamètre nominal 0,35" (9 mm).


