Panduit - Cosse 1 AWG 90° cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,63";fût long;Cdt.20 - LCC1-14AF-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 50 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983900534
Réf. Sonepar
00156390053
Réf. Fournisseur
LCC1-14AF-E
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
50 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
1