Panduit - Cosse 1 AWG Cu;2 trous 3/8";espacement 1";fût standard;fenêtre inspect.;Cdt.20 - LCD1-38D-E

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse 1 AWG Cu;2 trous 3/8";espacement 1";fût standard;fenêtre inspect.;Cdt.20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 50 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983382958

Réf. Sonepar

00156038295

Réf. Fournisseur

LCD1-38D-E

Marque

Panduit

section nominale:

50 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.5

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

1

Cosse 1 AWG cuivre;2 trous 3/8";espacement 1";fût standard;fenêtre inspection;pour câble rigide;Cdt.20

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous à fût standard à fenêtre, fil #1 AWG, trou de goujon 3/8, espacement de trou 1.