Panduit - Cosse 2/0 AWG Cu;2 trous 1/2";espacement 1,75";fût long;entrée tulipée;Cdt.10 - LCCF2/0-12-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 70 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983753130
Réf. Sonepar
00156375313
Réf. Fournisseur
LCCF2/0-12-X
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
70 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
00
Les Atouts de l'article:
Cosse à deux trous à long fût évasé, fil 2/0 AWG, trou de goujon 1/2, espacement de trou 1 3/4, dimensions et espacement de trou NEMA.