Panduit - Cosse 2/0 AWG cuivre;2 trous 3/8";espacement 1";fût long;fenêtre inspect.;Cdt.10 - LCC2/0-38DW-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse 2/0 AWG cuivre;2 trous 3/8";espacement 1";fût long;fenêtre inspect.;Cdt.10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 70 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983798186

Réf. Sonepar

00156379818

Réf. Fournisseur

LCC2/0-38DW-X

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

70 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.5

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

00

Cosse 2/0 AWG cuivre;2 trous 3/8";espacement 1";fût long;fenêtre inspection;pour câble rigide;Cdt.10

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous à long fût à fenêtre, fil 2/0 AWG, trou de goujon 3/8, espacement de trou 1.