Panduit - Cosse 2 AWG Cu;2 trous 1/4";espace. 0,75";fût stand.;fenêtre inspect.;Cdt.25 - LCD2-14B-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse 2 AWG Cu;2 trous 1/4";espace. 0,75";fût stand.;fenêtre inspect.;Cdt.25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 35 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983382996

Réf. Sonepar

00156038299

Réf. Fournisseur

LCD2-14B-Q

Marque

Panduit

section nominale:

35 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.4

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

2

Cosse 2 AWG cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,75";fût standard;fenêtre inspection;pour câble rigide;Cdt.25

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous à fût standard à fenêtre, fil #2 AWG, trou de goujon 1/4, espacement de trou 0,75.