Panduit - Cosse 2 AWG Cu;2 trous 1/4";espacement 0,75";fût long;entrée tulipée;Cdt.20 - LCCF2-14B-E

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 35 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983752973

Réf. Sonepar

00156375297

Réf. Fournisseur

LCCF2-14B-E

Marque

Panduit

section nominale:

35 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.4

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

marron

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

2

Cosse 2 AWG cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,75";fût long;entrée tulipée;pour câble rigide;Cdt.20

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous à long fût évasé, fil #2 AWG, trou de goujon 1/4, espacement de trou 3/4.