Panduit - Cosse 2 AWG cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,75";fût long;Cdt.25 - LCC2-14B-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 35 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983382477

Réf. Sonepar

00156038247

Réf. Fournisseur

LCC2-14B-Q

Marque

Panduit

section nominale:

35 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.4

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

2

Cosse 2 AWG cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,75";fût long;pour câble rigide;Cdt.25

Les Atouts de l'article:

La cosse de compression en cuivre à deux trous et long fût LCC2-14B-Q possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Le long fût maximise le nombre de sertissages et offre une résistance à l'arrachement et des performances de premier ordre. L'entrée de fil généreusement biseautée empêche le recourbement des torons lors de l'insertion du conducteur dans le fût. Homologation UL, certification CSA