Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Cosse 4 AWG 90° Cu;2 trous 1/4";espace. 0,63";fût stand.;fenêtre inspect.;Cdt.50 - LCDX4-14AF-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 25 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983426720

Réf. Sonepar

00156342672

Réf. Fournisseur

LCDX4-14AF-L

Marque

Panduit

section nominale:

25 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.4

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

gris

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

4

Cosse 4 AWG 90° cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,63";fût standard;fenêtre inspection;câble souple ou rigide;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

Cosse souple à deux trous, fil #4 AWG, trou de goujon 1/4, espacement de trou 0,63, patte à 90°.