Panduit - Cosse 4 AWG Cu;2 trous 1/4";espacement 0,63";fût long;fenêtre inspection;Cdt.50 - LCC4-14AW-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 25 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983797837
Réf. Sonepar
00156379783
Réf. Fournisseur
LCC4-14AW-L
Marque
Panduit
section nominale:
25 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
4
Les Atouts de l'article:
Cosse à deux trous à long fût à fenêtre, fil #4 — #3 AWG STR, #2 AWG SOL, trou de goujon 1/4, espacement de trou 0,63.





