Panduit - Cosse 4 AWG cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,63";fût long;Cdt.50 - LCC4-14A-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 35 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983382521
Réf. Sonepar
00156038252
Réf. Fournisseur
LCC4-14A-L
Marque
Panduit
section nominale:
35 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
gris
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
4
Les Atouts de l'article:
La cosse de compression en cuivre à deux trous et long fût LCC4-14A-L possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Le long fût maximise le nombre de sertissages et offre une résistance à l'arrachement et des performances de premier ordre. L'entrée de fil généreusement biseautée empêche le recourbement des torons lors de l'insertion du conducteur dans le fût. Homologation UL, certification CSA


