Panduit - Cosse 6 AWG 90° Cu;2 trous 0,19";espac. 0,63";fût stand.;fenêtre inspect.;Cdt.50 - LCD6-10AF-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.8

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983567652

Réf. Sonepar

00156056765

Réf. Fournisseur

LCD6-10AF-L

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

16 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4.8

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

6

Cosse 6 AWG 90° cuivre;2 trous 0,19";espacement 0,63";fût standard;fenêtre inspection;pour câble rigide;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous à fût standard à fenêtre, fil #6 AWG, trou de goujon #10, espacement de trou 0,63, patte à 90°.