Panduit - Cosse 6 AWG cuivre;1 trou 1/4";fût court;fenêtre inspection;câble rigide;Cdt.50 - LCAS6-14-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983225224

Réf. Sonepar

00156022522

Réf. Fournisseur

LCAS6-14-L

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

16 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.4

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

6

Cosse 6 AWG cuivre;1 trou 1/4";fût court;fenêtre inspection;pour câble rigide;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

La cosse de compression étamée en cuivre à un trou et fût court LCAS6-14-L possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Une fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs, et la finition étamée permet d'inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA pour 35 kV et température homologuée à 90 °C.