Panduit - Cosse 6 AWG cuivre;1 trou 3/8";fût long;fenêtre inspection;Cdt.50 - LCBX6-38-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983428793

Réf. Sonepar

00156342879

Réf. Fournisseur

LCBX6-38-L

Marque

Panduit

section nominale:

16 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.5

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

bleu

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

6

Cosse 6 AWG cuivre;1 trou 3/8";fût long;fenêtre inspection;câble souple ou rigide;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

Cosse souple à un trou à long fût, fil #6 AWG, trou de goujon 3/8.