Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Cosse 6 AWG cuivre;2 trous 1/4";espace. 0,63";fût long;fenêtre inspection;Cdt.50 - LCC6-14AW-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983797745

Réf. Sonepar

00156079774

Réf. Fournisseur

LCC6-14AW-L

Marque

Panduit

section nominale:

16 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.4

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

6

Cosse 6 AWG cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,63";fût long;fenêtre inspection;pour câble rigide;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

La cosse pour connecteurs de compression en cuivre LCC6-14AW-L, à deux trous et à long fût, dispose de fûts marqués d'un code couleur et des numéros d'index de matrice Panduit et des concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Le long fût maximise le nombre de sertissages et offre une résistance à l'arrachement et des performances de premier ordre. La fenêtre d'inspection permet d'assurer visuellement l'insertion complète des conducteurs. Homologation UL, certification CSA.