Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Cosse 6 AWG cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,63";fût long;Cdt.50 - LCC6-14A-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983382569

Réf. Sonepar

00156038256

Réf. Fournisseur

LCC6-14A-L

Marque

Panduit

section nominale:

16 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.4

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

6

Cosse 6 AWG cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,63";fût long;pour câble rigide;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

La cosse de compression en cuivre à deux trous et long fût LCC6-14A-L possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Le long fût maximise le nombre de sertissages et offre une résistance à l'arrachement et des performances de premier ordre. L'entrée de fil généreusement biseautée empêche le recourbement des torons lors de l'insertion du conducteur dans le fût. Homologation UL, certification CSA