Panduit - Cosse 8 AWG 90° cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,75";fût long;Cdt.50 - LCC8-14BF-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse 8 AWG 90° cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,75";fût long;Cdt.50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 10 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983899838

Réf. Sonepar

00156389983

Réf. Fournisseur

LCC8-14BF-L

Marque

Panduit

section nominale:

10 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.4

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

8

Cosse 8 AWG 90° cuivre;2 trous 1/4";espacement 0,75";fût long;pour câble rigide;Cdt.50