Panduit - Cosse 8 AWG cuivre;1 trou 5/6";fût standard;fenêtre inspection;Cdt.50 - LCA8-56-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse 8 AWG cuivre;1 trou 5/6";fût standard;fenêtre inspection;Cdt.50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 10 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.9

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983900879

Réf. Sonepar

00156090087

Réf. Fournisseur

LCA8-56-L

Marque

Panduit

section nominale:

10 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

7.9

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

8

Cosse 8 AWG cuivre;1 trou 5/6";fût standard;fenêtre inspection;pour câble rigide;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

Cosse à un trou à fût standard à fenêtre, fil #8 AWG, trou de goujon 5/16.