Panduit - Cosse 6 AWG Cu;2 trous 1/4";espacement 0,63";fût stand.;fenêtre inspect.;Cdt.50 - LCDX6-14A-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983423644
Réf. Sonepar
00156342364
Réf. Fournisseur
LCDX6-14A-L
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
16 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
bleu
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
6
Les Atouts de l'article:
Cosse pour connecteur de compression étamée en cuivre à deux trous et fût standard LCDX6-14A-L avec des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice adéquate. L'entrée de fil biseautée évite le recourbement des torons lors de l'insertion du conducteur dans le fût. Une fenêtre d'inspection permet de vérifier l'insertion complète des conducteurs ; la finition étamée inhibe la corrosion. Homologation UL, certification CSA