Panduit - Cosse mécanique 14 AWG - 2 AWG aluminium;1 trou 1/4";Cdt.25 pièces. - LAMA2-14-QY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
matériau du conduit - aluminium/cuivre
traitement de la surface - étamé
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 14
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et accessoires en aluminium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983596126
Réf. Sonepar
00156000176
Réf. Fournisseur
LAMA2-14-QY
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
traitement de la surface:
étamé
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
14
taille d'AWG max.:
2
Les Atouts de l'article:
Le connecteur mécanique étamé en aluminium à un trou et à un fût LAMA2-14-QY est conçu en alliage d'aluminium extrudé pour fournir des performances électriques et mécaniques optimales pour une large gamme de capacités d'accueil de câbles permettant de réduire les stocks au minimum. La visserie en acier ou aluminium plaqué fournit un contact électrique durable entre le connecteur et le conducteur. Homologué UL et certifié CSA pour une utilisation jusqu'à 600 V et température homologuée UL à 90 °C.





