Panduit - Cosse mécanique cuivre ; 1 trou ; 1 fût ; 14?4 AWG ; goujon 1/4 (6,4 mm) - CXS70-14-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
matériau du conduit - cuivre
traitement de la surface - nu
avec tête auto-cassante - Non
taille min. de l'AWG - 14
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs à cosses et raccords en cuivre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983837304
Réf. Sonepar
00156383730
Réf. Fournisseur
CXS70-14-C
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
matériau du conduit:
cuivre
traitement de la surface:
nu
avec tête auto-cassante:
Non
taille min. de l'AWG:
14
taille d'AWG max.:
4
Les Atouts de l'article:
La cosse pour connecteur mécanique en cuivre CXS70-14-C à un trou et un fût, est fabriquée à partir de cuivre électrolytique à haute résistance pour fournir des performances électriques et mécaniques de première qualité pour une capacité de prise de fil à large gamme qui aide à réduire au minimum les besoins d'inventaire. La vis fendue en acier plaqué assure un contact électrique durable entre le conducteur et le connecteur. La barre de pression interne et le collier à base en V fournissent une force d'attache uniforme pour assurer un contact positif.