Panduit - Cosse métrique 16mm² Cu;2 trous M8;fût standard;sans fenêtre inspection;Cdt.50 - LCMC16-8-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983617609
Réf. Sonepar
00156005563
Réf. Fournisseur
LCMC16-8-L
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
16 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
8
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
divers
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
Les Atouts de l'article:
Cosse à deux trous à fût long, conducteur métrique, fil 16 mm² 2r, 10 mm² classe 5f/6f, trou de goujon M8.